Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Fassadenbauschraube Faba Typ A ST A2K
SHR-6KT-A-SHB16-SW3/8-(A2K)-6,5X50

Art.-Nr. 020006550

EAN 4011231256698

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Art.-Nr. 020006550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl und verzinkt blau passiviert mit Dichtscheibe. Überwiegende Befestigung in Holz sowie in Stahlunterkonstruktion < 2 mm und Aluminiumunterkonstruktion < 3 mm im nicht zugelassenen Bereich

Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Dichtscheibe

Stahl

Oberfläche Dichtscheibe

Verzinkt

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

Untergrund

Holz, Stahl

Nenndurchmesser (d1)

6,5 mm

Länge (l1)

50 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

16 mm

Scheibendicke (h1)

3 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Gewindelänge

48 mm

Scheibendurchmesser (d2)

16 mm

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A
Bauteildicke II [mm]
(Unterkonstruktion Stahl)
0,63 0,75 0,88–1,25 1,5 Holz
Bohrloch-∅ [mm] 3,5 4,0 4,5 5,0 4,8
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51-SW3/8ZO

x 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

x 1 St.
3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO