Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A
Fassadenbauschraube Faba Typ A A2 Dichtscheibe
SHR-A-SHB22-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X64
Art.-Nr. 020116564
EAN 4011231258296
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sicherers Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl
- Stahl / Holz
- Alu / Stahl
- Alu / Alu
- Alu / Holz
Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 90 mm in Holzunterkonstruktionen
Bei der Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen ist bei der Auswahl der Befestigerlänge (Einschraubtiefe) die Statische Berechnung und die Zulassung unbedingt zu beachten.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
Untergrund | Holz, Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Länge (l1) | 64 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 22 mm |
Scheibendicke (h1) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Gewindelänge | 62 mm |
| Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A | |||||
| Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl) | 0,63 | 0,75 | 0,88–1,25 | 1,5 | Holz |
| Bohrloch-∅ [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!