Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Fassadenbauschraube Faba Typ A A2 Dichtscheibe
SHR-A-SHB22-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X90

Art.-Nr. 020116590

EAN 4011231258333

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Art.-Nr. 020116590

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, und Aluminiumprofilen sowie Sandwicheelemente in Holz sowie in Stahl und Aluminium < 2 mm

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sicherers Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen



Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

  • Stahl / Holz

  • Alu / Stahl

  • Alu / Alu

  • Alu / Holz


Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 90 mm in Holzunterkonstruktionen

Hinweis

Bei der Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen ist bei der Auswahl der Befestigerlänge (Einschraubtiefe) die Statische Berechnung und die Zulassung unbedingt zu beachten.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

Untergrund

Holz, Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

6,5 mm

Länge (l1)

90 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

22 mm

Scheibendicke (h1)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Zulassung

ETA-10/0184

Gewindelänge

68 mm

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A
Bauteildicke II [mm]
(Unterkonstruktion Stahl)
0,63 0,75 0,88–1,25 1,5 Holz
Bohrloch-∅ [mm] 3,5 4,0 4,5 5,0 4,8
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51-SW3/8ZO

x 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

x 1 St.
3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO