Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube Faba Typ BZ mit Dicht. A2
SHR-BZ-SHB16-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X130
Art.-Nr. 020163 130
EAN 4011231259330
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl
- Alu / Stahl
- Alu / Alu
Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 50 mm auf Stahlunterkonstruktionen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Zapfen |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 130 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 16 mm |
Scheibendicke (h1) | 3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 2 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Gewindelänge | 69 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!