Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube 6KT-Kopf, Dichtscheibe Typ BZ
SHR-BZ-SHB16-SW3/8-(A2K)-6,3X115
Art.-Nr. 020063 115
EAN 4011231256865
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl
- Alu / Stahl
- Alu / Alu
im trockenen Innenbereich
Verzinkte Fassadenschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ ,unbedingt zu beachten.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Dichtscheibe | Stahl |
Oberfläche Dichtscheibe | Verzinkt |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Zapfen |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 115 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 16 mm |
Scheibendicke (h1) | 3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 2 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Gewindelänge | 69 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!