Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ

Fassadenbauschraube Faba Typ BZ mit Dicht. A2
SHR-BZ-SHB22-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X64

Art.-Nr. 020126364

EAN 4011231258616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ

Art.-Nr. 020126364

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, Aluminiumprofilen und Sandwichelementen auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen ≥ 1,25 mm

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen



Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

  • Alu / Stahl

  • Alu / Alu


Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 50 mm auf Stahlunterkonstruktionen

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Zapfen

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

64 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

22 mm

Scheibendicke (h1)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Gewindelänge

61 mm

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ BZ
Bauteildicke II [mm]
(Unterkonstruktion Stahl)
1,25 1,50 2,0–5,9 6,0–6,9 ≥ 7,0
Bohrloch-∅ [mm] 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51-SW3/8ZO

x 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

x 1 St.
3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen