Fassadenschraube mit Kopflackierung W-FS
Fassadenschraube W-FS
SHR-HOGWD-A2-(BLK)-4,8X38
Art.-Nr. 019448 38
EAN 4024835726689
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verwendung von optisch ansprechenden Verschraubungen in Kombination von Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion
Hinweis
Bei Industrieatmosphäre und in Meeresnähe Edelstahl A4 verwenden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für die Befestigung von Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion (z. B. Trespa, Eternit). DIN 1052 beachten.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Innenantrieb | TX20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindelänge | 29 mm |
Kopfform | Pan Head |
Farbe | Farblos |