Fassadenschraube mit Kopflackierung W-FS
Fassadenschraube W-FS
SHR-HOGWD-A2-R9005-TIEFSCHWARZ-4,8X38
Art.-Nr. 019448 381
EAN 4024835726900
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verwendung von optisch ansprechenden Verschraubungen in Kombination von Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion
Hinweis
Bei Industrieatmosphäre und in Meeresnähe Edelstahl A4 verwenden.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für die Befestigung von Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion (z. B. Trespa, Eternit). DIN 1052 beachten.
![]()  | |
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 4,8 mm  | 
Länge (l1)  | 38 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 12 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,6 mm  | 
Innenantrieb  | TX20  | 
Gewindeart  | Holzschraubengewinde  | 
Gewindelänge  | 29 mm  | 
Kopfform  | Pan Head  | 
Farbe  | Tiefschwarz  |