Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenschraube mit Kopflackierung W-FS

Fassadenschraube W-FS
SHR-HOGWD-A2-R9010-REINWEISS-4,8X38

Art.-Nr. 019448 380

EAN 4024835726894

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenschraube mit Kopflackierung W-FS

Art.-Nr. 019448 380

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verwendung von optisch ansprechenden Verschraubungen in Kombination von Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion
Hinweis

Bei Industrieatmosphäre und in Meeresnähe Edelstahl A4 verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die Befestigung von Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion (z. B. Trespa, Eternit). DIN 1052 beachten.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Innenantrieb

TX20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindelänge

29 mm

Kopfform

Pan Head

Farbe

Reinweiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen