Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassregal

ORSY System-Regal Fassregal für 60 l Gebinde
FASSRGL-60LTR-GRUEN

Art.-Nr. 096114

EAN 4011231875561

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassregal

Art.-Nr. 096114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für 2x 60l-Fässer
  • Werkprüfbescheinigung liegt der Auffangwanne bei und muss auf bewahrt werden

  • Außenmaße Wanne (B xTx H): 390 x 710 x 250 mm

  • Blechstärke: 3 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Resedagrün RAL 6011

Breite

460 mm

Tiefe

650 mm

Höhe

1200 mm

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

40000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen