Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - BUCHSE

SHNLKUPPL-HYDR-BU-FFH-DN19-3/4ZO-G1ZO

Art.-Nr. 0866999438

EAN 4058794746280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH BSPP - BUCHSE

Art.-Nr. 0866999438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028
Betriebs-
temperatur
Oberflächen-
behandlung
Ventil-
typ
Anschluss/
Trennung
Druck-
anschluss
MaterialAustauschbarkeit
-25 °C bis 100 °CMATE 1000 (ZnNi)FlachventilSteckverbindung/
Hülsenrückzug
Nicht zulässigStahl• Valcon FF ISO 16028
• Stucchi - FIRG/A
• DNP - PLT1/PLT4
• Parker - Fem
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussdurchmesser

48 mm

Anschlussgewinde

G 1 Zoll

Gehäuseanschlussgröße

3/4 Zoll / 12

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

800,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen