Feder-Türschließer Typ A
Feder-Türschließer Typ A
TRSHL-FED-GR1-(ZN)
Art.-Nr. 0688001010
EAN 4061975348739
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lässt sich leicht und nahezu an jeder Tür anbauen, sorgt für ein sanftes Schließen
- Die Federkraft wird über einen Federarm auf die Tür übertragen, welcher auf einer Rolle gleitet
- Durch Hochklappen des Schließarmes, kann die Tür normal (ohne Schließfunktion) verwendet werden
Hinweis
Die Feder - Türschließer sind für den Innenbereich geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Zimmertüren, Wohnungseingangstüren, Rundbogentüren, Kellertüren, Nebeneingangstüren.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Nein |
Geeignet für Türbreite max. | 750 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhe | 98 mm |
Hebellänge | 242 mm |
Türschließergröße min./max. | 1-1 |
Schließgeschwindigkeit | Einstellbar über Federspannung |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1x Feder - Türschließer inkl, Haltestift; 1x Rolle für Türblatt; 1x Spanstift, 1x Montageanleitung |