Federbandschelle DIN3021, Form A, W.TEC
FBASHEL-DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D11,5X8,4
Art.-Nr. 0549901115
EAN 4054458014863
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
Fortwährende Anpassung an die wechselhaften Eigenschaften von Schlauch und Stutzen durch den Einsatz von vergütetem Federbandstahl.
Konstante, gleichmäßige Spannkraft
Stetiges, leckagefreies Abdichten zwischen -40 °C bis 180 °C ohne Beschädigung der Schlauch-Stutzen-Verbindung.
Einfache, schnelle und sichere Montage
Wartungsfreiheit
Kein nachträgliches Anziehen der Verbindung mehr notwendig.
Oberflächenschutz
- Entsprechend der Altautoverordnung.
- Chrom(VI)-freie Zinklamellenbeschichtung
Wiederverwendbarkeit
Kein Verlust der Federkraft bei mehrmaliger Verwendung
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser | 11,5 mm |
Arbeitsbereich min./max. | 11,2-12,6 mm |
Bandbreite | 8,4 mm |
Materialstärke | 0,8 mm |
Federkraft min. | 80 N |
Normen | DIN 3021 |
DIN | 3021 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | A |