Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federbandschellen-Zange

FBASHELZANG-B12/15-(D13-54)-L290MM

Art.-Nr. 0714577116

EAN 4068362312106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federbandschellen-Zange

Art.-Nr. 0714577116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zange mit drehbaren Spannbacken und mikroverzahnter Verriegelungsmechanik
  • Präzises Arbeiten durch feine Mikroverzahnung, die ein dosiertes Öffnen der Schlauchschellen ermöglicht und ein Überdehnen verhindert

  • Sicherheitsbacken verhindern das Wegschleudern der Schellen bei Montage und Demontage

  • 360° drehbare Spannbacken für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

  • Ergonomische 2K-Griffe mit einer Hebelkombination von 1 zu 3 für komfortables und kontrolliertes Öffnen auch starker Schellen

  • Verriegelungsmechanik hält die Schelle ohne Kraftaufwand im geöffneten Zustand

  • Extralange Ausführung für bequemes Vorspannen der Schellen

  • Kompatibel mit Norma- und Mubea-Schellen, einschließlich Self Locking, FBS-Raumspar- und FBS-Standard-Schellen

  • Hergestellt aus Spezialstahl mit PVC-Griffhüllen für Langlebigkeit und Komfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich hervorragend für das sichere und einfache Anbringen sowie Lösen von Federbandschellen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und bei Wartungsarbeiten an Schlauchverbindungen.

Länge (L)

290 mm

Schellendurchmesser min./max. (D)

13-54 mm

Schellenbreite

12, 15

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen