Federklappdübel Typ W-FK mit Scheibe und MS-Rändelmutter, Stahl verzink
Federklappdübel W-FK
DBL-(W-FK)-65-M3X85
Art.-Nr. 0904731
EAN 4011231849791
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Federklappdübel spreizt durch die Federkraft selbständig in jeder Lage auf
- Federklappdübel benötigen konstruktionsbedingt geringere Hohlraumtiefen als Kippdübel
- Mit großer und variabler Nutzlänge
- Komplett vormontiert
- Durch Mitdrehsicherung (Krallen) kein Durchdrehen bei der Montage
- Hohe Haltewerte durch Lasteinleitung auf großer Untergrundfläche
Loch bohren
Dübel einführen bis Haken aufklappen
Bauteil aufstecken und Messingmutter aufschrauben
Schraube bündig eindrehen
Datenblätter(X)
Der Dübel für die Befestigung von Gardinenschienen, Regalschienen, Schaltern und Anbauteilen mit geringem Gewicht.
Typbezeichnung | W-FK |
Dübeldurchmesser | 3 mm |
Dübellänge (l) | 85 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 4 mm |
Mindesthohlraumtiefe (h) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 11 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) | 65 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Scheibe und MS-Rändelmutter |
Bruchkraft des Dübels (F Bruch) | 1 kN |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
| Leistungsdaten | ||||
| Dübel Durchmesser [mm] | M3 | M4 | ||
| "Bruchwerte" des Dübels | Nicht berücksichtigt ist das Trageverhalten des Untergrundes | FBruch [kN] | 1,01) | 2,01) |
| Bei Typ W-FKH 0,1 Haken biegt auf | Bei Typ W-FKH 0,3 Haken biegt auf | |||
| 1) Gewindestangenbruch bzw. Versagen des Kippelementes | ||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!