Federmutter Typ 1 Flache Form
Federmutter Typ 1
FEDMU-(A3A)-D2,0MM
Art.-Nr.
050011185
EAN 4011231415262
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Elastizität der Federmutter gewährleistet eine gegen Erschütterungen unempfindliche Verbindung.
- Schnelle Handmontage
- Oberflächenschonend
- Wiederverwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für eine leichte Montage auf glatten Bolzen, Wellen und Achsen.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 2,0 mm |
Länge (L) | 15 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Materialstärke (S) | 0,25 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |