Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federmutter gebogen flache Form

Federmutter gebogen
FEDMU-(A3A)-D3,0MM

Art.-Nr. 050011141

EAN 4011231415101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federmutter gebogen flache Form

Art.-Nr. 050011141

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewährleistet eine gegen Erschütterungen unempfindliche Verbindung durch die Elastizität des Bauteils
  • Unempfindliche Verbindung dank Elastizität

  • Schnell montieren mit der Hand

  • Oberflächenschonend

  • Wiederverwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine leichte Montage auf glatten Bolzen, Wellen und Achsen.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 3,0 mm

Länge (L)

12,60 mm

Breite (B)

8,00 mm

Materialstärke (S)

0,35 mm

Werkstoff

Federstahl CK 67

Oberfläche

Farblos verzinkt

Entspricht Original Ersatzteilnummer

14591887, 14592389

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen