Federmutter gebogen flache Form
Federmutter gebogen
FEDMU-(A3A)-D3,5MM
Art.-Nr. 050011183
EAN 4011231415187
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewährleistet eine gegen Erschütterungen unempfindliche Verbindung durch die Elastizität des Bauteils
- Unempfindliche Verbindung dank Elastizität
- Schnell montieren mit der Hand
- Oberflächenschonend
- Wiederverwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für eine leichte Montage auf glatten Bolzen, Wellen und Achsen.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 3,5 mm |
Länge (L) | 12,70 mm |
Breite (B) | 8,00 mm |
Materialstärke (S) | 0,35 mm |
Werkstoff | Federstahl C 75 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Universal |