Federndes Druckstück mit Kugel
Federndes Druckstück, Kugel, Stahl
FEDDRKSTK-KUG-5.8-M10X23
Art.-Nr. 5099101010
EAN 4058794850123
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federdruckstück aus Stahl mit gehärteter Kugel, in zwei verschiedenen Federstärken
- Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
![]() | |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Werkstoff Kugel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Feder | Federstahl |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 23 mm |
Kugeldurchmesser (d2) | 6 mm |
Kugelhöhe (h1) | 2 mm |
Innenantrieb (s) | IS5 |
Federkraft Anfang (F1) | 20 N |
Federkraft Ende (F2) | 35 N |
Ausführung | Standard |