Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federndes Druckstück mit Kugel

Federndes Druckstück, Kugel, Stahl
FEDDRKSTK-KUG-5.8-M5X14

Art.-Nr. 5099101005

EAN 4058794850093

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federndes Druckstück mit Kugel

Art.-Nr. 5099101005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federdruckstück aus Stahl mit gehärteter Kugel, in zwei verschiedenen Federstärken
  • Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Werkstoff Hülse

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Werkstoff Kugel

Stahl gehärtet

Werkstoff Feder

Federstahl

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

14 mm

Kugeldurchmesser (d2)

3 mm

Kugelhöhe (h1)

0,9 mm

Innenantrieb (s)

IS2,5

Federkraft Anfang (F1)

6 N

Federkraft Ende (F2)

10 N

Ausführung

Standard

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen