Federndes Druckstück mit Kugel
Federndes Druckstück, Kugel, Edelstahl
FEDDRKSTK-KUG-A1-M5X14
Art.-Nr. 5099201005
EAN 4058794850260
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federdruckstück aus Edelstahl mit gehärteter Kugel aus martensitischen Edelstahl, in zwei verschiedenen Federstärken
- Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet
- Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
![]() | |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Kugel | Edelstahl C1, 1.4034 |
Werkstoff Feder | Edelstahl A2, 1.4310 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 14 mm |
Kugeldurchmesser (d2) | 3 mm |
Kugelhöhe (h1) | 0,9 mm |
Innenantrieb (s) | IS2,5 |
Federkraft Anfang (F1) | 6 N |
Federkraft Ende (F2) | 11 N |
Ausführung | Standard |