Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8

ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8
RG-FED-(18-8)-5/16

Art.-Nr. 78353031

EAN 4052712775994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8

Art.-Nr. 78353031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d1)

0,3125 in

Außendurchmesser (d2)

0,5860 in

Dicke (s1)

0,0780 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen