Federring DIN 7980, Edelstahl A2 blank für Zylinderschraube
DIN 7980 Edelstahl A2
RG-FED-DIN7980-A2-D22,5
Art.-Nr.
04470122
EAN 4038898222460
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube
- In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)
- Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Innendurchmesser (d1) | 22.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32.9 mm |
Höhe (h1) | 10.6 mm |
Dicke (s1) | 4.5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 7980 |