Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring DIN 7980, Edelstahl A2 blank für Zylinderschraube

DIN 7980 Edelstahl A2
RG-FED-DIN7980-A2-D6,1

Art.-Nr. 0447016

EAN 4048539509546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring DIN 7980, Edelstahl A2 blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 0447016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,1 mm

Außendurchmesser (d2)

9,9 mm

Höhe (h1)

3,78 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen