Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring DIN 7980, Edelstahl A4 blank für Zylinderschraube

DIN 7980 Edelstahl A4
RG-FED-DIN7980-A4-D20,2

Art.-Nr. 044590202

EAN 4038898236702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring DIN 7980, Edelstahl A4 blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 044590202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

20,2 mm

Außendurchmesser (d2)

30,6 mm

Höhe (h1)

10,6 mm

Dicke (s1)

4,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen