Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring DIN 7980, Edelstahl A4 blank für Zylinderschraube

DIN 7980 Edelstahl A4
RG-FED-DIN7980-A4-D3,1

Art.-Nr. 04459031

EAN 4059608659871

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring DIN 7980, Edelstahl A4 blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 04459031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,1 mm

Außendurchmesser (d2)

5,6 mm

Höhe (h1)

2,36 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen