Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring DIN 7980, Edelstahl A4 blank für Zylinderschraube

DIN 7980 Edelstahl A4
RG-FED-DIN7980-A4-D6,1

Art.-Nr. 04459061

EAN 4055375597170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring DIN 7980, Edelstahl A4 blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 04459061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,1 mm

Außendurchmesser (d2)

9,9 mm

Höhe (h1)

3,78 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen