Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring Limes DIN 74361, Stahl gelb verzinkt (A2C), Form C

DIN 74361 Form C gelb verzinkt
RG-FED-LIMES-DIN74361-(A2C)-C-22,5

Art.-Nr. 04440225
EAN 4048539369812

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring Limes DIN 74361, Stahl gelb verzinkt (A2C), Form C

Art.-Nr. 04440225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M22

Innendurchmesser (d1)

22,5 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Dicke (s1)

8 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

DIN

74361

Form

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen