Federring Limes DIN 74361, Stahl mechanisch verzinkt (MZN), Form C
DIN 74361 Stahl mechanisch verzinkt Form C
RG-FED-LIMES-DIN74361-(MZN)-C18,5
Art.-Nr. 04445185
EAN 4059608992329
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
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 18,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 29 mm |
Dicke (s1) | 7 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 74361 |
Form | C |