Federring Limes
DIN 74361 Stahl mechanisch verzinkt Form C
RG-FED-LIMES-DIN74361-(MZN)-C-22,5
Art.-Nr.
04445225
EAN 4059608992336
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 74361, Stahl mechanisch verzinkt (MZN), Form C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Innendurchmesser (d1) | 22.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (s1) | 8 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 74361 |
Form | C |