Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring Zoll DIN 127, Federstahl, mechanisch verzinkt

DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B Zoll
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-1/4ZO

Art.-Nr. 044214

EAN 4011231383325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring Zoll DIN 127, Federstahl, mechanisch verzinkt

Art.-Nr. 044214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Innendurchmesser (d1)

1/4 in

Außendurchmesser (d2)

12,37 mm

Dicke (s1)

1,57 mm

Höhe (h1)

2,77 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen