Federring Zoll DIN 127, Federstahl, mechanisch verzinkt
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B Zoll
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-3/8ZO
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
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innendurchmesser (d1) | 3/8 in |
Außendurchmesser (d2) | 17,27 mm |
Dicke (s1) | 2,38 mm |
Höhe (h1) | 3,58 mm |