Federring Zoll DIN 127, Federstahl, mechanisch verzinkt
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B Zoll
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-5/16ZO
Art.-Nr. 0442516
EAN 4011231383400
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
![]()  | |
Werkstoff  | Federstahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Innendurchmesser (d1)  | 5/16 in  | 
Außendurchmesser (d2)  | 14,81 mm  | 
Dicke (s1)  | 1,98 mm  | 
Höhe (h1)  | 3,18 mm  |