Federring Zoll DIN 127, Federstahl, mechanisch verzinkt
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B Zoll
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-5/8ZO
Art.-Nr. 044258
EAN 4011231383431
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
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innendurchmesser (d1) | 5/8 in |
Außendurchmesser (d2) | 27,25 mm |
Dicke (s1) | 3,96 mm |
Höhe (h1) | 5,18 mm |