Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring für Zylinderschraube DIN 7980, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

DIN 7980 Stahl mechanisch verzinkt
RG-FED-DIN7980-(MZN)-D42,5

Art.-Nr. 044342

EAN 4038898695790

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring für Zylinderschraube DIN 7980, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

Art.-Nr. 044342

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M42

Innendurchmesser (d1)

42,5 mm

Außendurchmesser (d2)

60,2 mm

Höhe (h1)

18,9 mm

Dicke (s1)

8 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen