Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring für Zylinderschraube

DIN 7980 Stahl gelb verzinkt
RG-FED-DIN7980-(A2C)-D14,2

Art.-Nr. 04430014

EAN 4038898853725

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring für Zylinderschraube

Art.-Nr. 04430014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7980, Stahl gelb verzinkt (A3C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14,2 mm

Außendurchmesser (d2)

21,1 mm

Höhe (h1)

7,1 mm

Dicke (s1)

3 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen