Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring für Zylinderschraube

DIN 7980 Stahl gelb verzinkt
RG-FED-DIN7980-(A3C)-D20,2

Art.-Nr. 044300020

EAN 4038898947745

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring für Zylinderschraube

Art.-Nr. 044300020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7980, Stahl gelb verzinkt (A3C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

20,2 mm

Außendurchmesser (d2)

30,6 mm

Höhe (h1)

10,6 mm

Dicke (s1)

4,5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen