Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring, gewölbt Form A DIN 128, Edelstahl A2 blank

DIN 128 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN128-A-A2-D12,2

Art.-Nr. 04479012

EAN 4038898164890

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring, gewölbt Form A DIN 128, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 04479012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

12,2 mm

Außendurchmesser (d2)

21,1 mm

Höhe (h1)

3,35 mm

Dicke (s1)

2,1 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen