Federring, gewölbt Form A DIN 128, Edelstahl A2 blank
DIN 128 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN128-A-A2-D20,2
Art.-Nr.
04479020
EAN 4038898164999
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
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 20,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 33,6 mm |
Höhe (h1) | 5,1 mm |
Dicke (s1) | 3,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |