Federring, gewölbt Form A DIN 128, Edelstahl A2 blank
DIN 128 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN128-A-A2-D24,5
Art.-Nr. 04479024
EAN 4038898165200
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
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 24,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Höhe (h1) | 6,5 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |