Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring, gewölbt Form A DIN 128, Edelstahl A4 blank

DIN 128 Edelstahl A4 Form A
RG-FED-DIN128-A-A4-D2,1

Art.-Nr. 0445002

EAN 4050382651877

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring, gewölbt Form A DIN 128, Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 0445002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M2

Innendurchmesser (d1)

2,1 mm

Außendurchmesser (d2)

4,4 mm

Höhe (h1)

0,9 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen