Federring, gewölbt Form A DIN 128, Edelstahl A4 blank
DIN 128 Edelstahl A4 Form A
RG-FED-DIN128-A-A4-D6,1
Art.-Nr. 0445006
EAN 4047376750753
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11,8 mm |
Höhe (h1) | 2,2 mm |
Dicke (s1) | 1,3 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |