Federring, gewölbt Form A DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt
DIN 128 Stahl mechanisch gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZG)-D14,2
Art.-Nr.
04418014
EAN 4038898548089
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
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,20 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24,10 mm |
Höhe (h1) | 4,3 mm |
Dicke (s1) | 2,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | A |
Normen | DIN 128 |