Federring, gewölbt Form A DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt
DIN 128 Stahl mechanisch gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZG)-D2,6
Art.-Nr. 04418025
EAN 4048539309610
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
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5,10 mm |
Höhe (h1) | 1,1 mm |
Dicke (s1) | 0,60 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | A |
Normen | DIN 128 |