Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring, gewölbt Form A DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt

DIN 128 Stahl mechanisch gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZG)-D3,6

Art.-Nr. 04418035

EAN 4024835412643

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring, gewölbt Form A DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt

Art.-Nr. 04418035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M3,5

Innendurchmesser (d1)

3,60 mm

Außendurchmesser (d2)

6,70 mm

Höhe (h1)

1,3 mm

Dicke (s1)

0,7 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen