Federring, gewölbt Form A DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt
DIN 128 Stahl mechanisch gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZG)-D4,1
Art.-Nr. 0441804
EAN 4048539309634
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
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,10 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7,60 mm |
Höhe (h1) | 1,4 mm |
Dicke (s1) | 1,40 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | A |
Normen | DIN 128 |