Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl blank
DIN 128 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN128-A-D10,2
Art.-Nr. 044180010
EAN 4038898167358
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18,1 mm |
Höhe (h1) | 3,15 mm |
Dicke (s1) | 1,8 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |