Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl blank

DIN 128 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN128-A-D2,6

Art.-Nr. 044180025

EAN 4047376893054

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl blank

Art.-Nr. 044180025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2,6 mm

Außendurchmesser (d2)

5,1 mm

Höhe (h1)

1,1 mm

Dicke (s1)

0,6 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen