Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl blank

DIN 128 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN128-A-D6,1

Art.-Nr. 04418006

EAN 4048539309597

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl blank

Art.-Nr. 04418006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,1 mm

Außendurchmesser (d2)

11,8 mm

Höhe (h1)

2,2 mm

Dicke (s1)

1,3 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen