Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring, gewölbt Form A

DIN 128 Edelstahl A4 Form A
RG-FED-DIN128-A-A4-D10,2

Art.-Nr. 04450010
EAN 4047376565944

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring, gewölbt Form A

Art.-Nr. 04450010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 128, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.2 mm

Außendurchmesser (d2)

18.1 mm

Höhe (h1)

3.15 mm

Dicke (s1)

1.8 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen